Uchwyt na bity MagicFlip Force magnetyczny z magnesem pierścieniowym, 1/4″ w kasecie, mocna siła trzymania i obsługa jedną ręką. 62 mm

Nr art.: 36800
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
Numer artykułu 36800
EAN / GTIN 4010995368005
Numer producenta 36800
Numer L L60070 2495
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 89 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Dzięki mocnemu neodymowemu magnesowi pierścieniowemu idealnie nadaje się do pewnego trzymania nawet długich śrub. Ułatwia również wkręcanie śrub.
  • Normy: do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Uchwyt na bity Wiha MagicFlip Force wyróżnia się mocnym neodymowym magnesem pierścieniowym o sile 16 N. Magnes ten przytrzymuje łeb śruby. Podczas ostatniego etapu procesu przykręcania magnes samoczynnie odskakuje do tyłu, odsłania widok na łeb śruby i umożliwia jej ukierunkowane zagłębienie.

  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3