Magnetický držák bitů MagicFlip Force s kruhovým magnetem, 1/4″ v boxu 62 mm

Artiklové číslo: 36800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36800
EAN / GTIN 4010995368005
Číslo výrobce 36800
L-číslo L60070 2495
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Zašroubování do jedné roviny je indikováno odskočením ovládacího pouzdra dozadu
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Silný kruhový magnet bezpečně udrží i velmi těžké šrouby
  • Použití: Ideální pro šroubování dlouhých šroubů, resp
  • vrutů do dřeva
  • Extra: Zvlášť malý vnitřní průměr kruhového magnetu, vhodný pro šrouby pro rychlou stavbu
  • Extra: Pouzdro kruhového magnetu může být v případě potřeby posunuto dozadu a tím „deaktivováno“
  • Extra: Se silným neodymovým magnetem
  • Extra: Pouzdro kruhového magnetu v poslední fázi šroubování odskočí zpět, aby se uvolnil výhled na hlavu šroubu a umožnil cílené zahloubení
  • Při šroubování vrutů do dřeva často vzniká problém, že vzhledem k jejich délce není zajištěno optimální vedení
  • Držák nástavců Wiha MagicFlip udrží spolehlivě a pevně i těžké vruty díky silnému neodymovému kruhovému magnetu a umožňuje pracovat jednou rukou
  • Pokud hlava šroubu leží v jedné rovině s povrchem matksiálu, ovládací pouzdro automaticky odskočí zpět a uvolní výhled na hlavu šroubu
  • V případě potřeby lze šroub zapustit hlouběji
  • Pokud chcete vyřadit kruhový magnet, lze ovládací pouzdro automaticky posunout zpět
  • Držák nástavců je vhodný pro nástavce tvaru C 6,3
  • Pro univkszální použití