{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Holtest | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 17 mm | |
| Avec bague de réglage | non | |
| Avec rallonge | non | |
| lecture, pouce | 0,0001 pouces | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,635 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 8,89 mm | |
| Plage de mesure max. | 10,795 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 368-262 | |
| EAN / GTIN | 4946368517377 | |
| Réf. fabricant | 368-262 | |
| Article hors catalogue | L40010 7489 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 0,5”: ∅ 17 mm, supérieur à 0,5”: ∅ 23 mm