Sada paralelních podložek magnetické, Délka: 200mm

Artiklové číslo: 366740 200
Nastavit cenu 5 páry (CZK 2805,40 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Nastavit cenu 5 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 5 páry
Délka L 200 mm
Šířka B 2,5 mm
Tolerance šířky ± 0,02 mm
Výška H 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366740 200
EAN / GTIN 4045197559418
Číslo výrobce 366740 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost: Tolerance výšky ±0,01 mm; tolerance šířky ± 0,02 mm.
Tvrdost: 60 HRC.
Jemně broušené v párech.
Zkrácení času potřebného k upnutí až o 10 %.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Poznámka:

Jednotlivé paralelní podložky páry k dodání od výrobce.
Dodávka také v délkách 50, 70, 100 a 150 mm.