Zestaw podkładek równoległych, długość: 200mm

Nr art.: 366702 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 24 pary
Długość L 200 mm
Tolerancja szerokości ± 0,007 mm
Tolerancja wysokości ± 0,007 mm
Równoległość 0,004 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302
Numer producenta 366702 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT − precyzyjne wykonanie. Tolerancja parowania ≤ 0,004 mm, tolerancja szerokości/wysokości ≤0,007 mm, bardzo precyzyjny pomiar płaskości i odchyleń kątowych. Dokumentacja przechowywana w specjalnym stojaku z tworzywa sztucznego. Twardość: 60 HRC.
Precyzyjnie szlifowane parami.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Zawartość:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Wskazówka:

1 mm rosnąco (poza 9 mm), poza tym dostępne wszystkie wymiary.