Set de cale plan-paralele, Lungime: 200mm

Cod articol.: 366702 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 24 pereche
Lungime L 200 mm
Lăţime toleranţă ± 0,007 mm
Toleranţă înălţime ± 0,007 mm
Paralelism 0,004 mm
Duritate (HRC) 60
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302
Număr producător 366702 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT − Execuţie de precizie. Toleranţă la ajustare ≤ 0,004 mm, toleranţă la lăţime / înălţime ≤ 0,007 mm, planeitate şi unghiularitate extrem de exacte. Documentele se depozitează într-un suport special din plastic. Duritate: 60 HRC.
Perechi rectificate de precizie.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Conţinut:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Notă:

Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.
Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb.
În ordine crescătoare, increment 1 mm (fără 9 mm), altminteri toate dimensiunile sunt disponibile.