Sada paralelních podložek, Délka: 200mm

Artiklové číslo: 366702 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 24 páry
Délka L 200 mm
Tolerance šířky ± 0,007 mm
Tolerance výšky ± 0,007 mm
Souběžnost 0,004 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366702 200
EAN / GTIN 4045197799302
Číslo výrobce 366702 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT − přesné provedení. Tolerance párování ≤ 0,004 mm, tolerance šířky/výšky ≤ 0,007 mm, extrémně přesná rovinnost a pravoúhlost. Podklady uchovávány ve speciálním plastovém stojanu. Tvrdost: 60 HRC.
Jemně broušené v párech.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Poznámka:

Odstupňování po 1 mm (kromě 9 mm), jinak všechny rozměry dosažitelné.