Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 100mm

Nr art.: 365045 100
Rabat
635,31 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
201 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 87 mm
Zakres mocowania 1
Możliwość mocowania rur nie
Wys. całkowita H 64 mm
Długość korpusu a 288 mm
Szerokość szczęk A 100 mm
Wysokość szczęk h 30 mm
Szczęki wymienne nie
Z otworem tak
Szczęka wahliwa tak
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Masa 4,8 kg
Materiał żeliwo
Powierzchnia hartowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,2 mm
Rodzaj produktu Imadła ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365045 100
EAN / GTIN 4045197771025
Numer producenta 365045 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • solidna i poręczna konstrukcja
  • szczęki hartowane w całości i szlifowane
  • stała długość całkowita (śruba wchodzi w uchwyt!)
  • uniwersalne możliwości mocowania dzięki podłużnym otworom
  • ruchoma szczęka z prowadzeniem bocznym
  • szczęka stała z trzema pryzmami pionowymi oraz jedną pryzmą poziomą.

Stała długość całkowita (śruba wchodzi w uchwyt).

Zastosowanie:

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus z żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,20 mm.