Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 100mm

Número de artículo: 365045 100
Descuento
128,01 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
198 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción mín., 1 0 mm
Rango de sujeción máx., 1 87 mm
Gama de sujeción 1
Es posible sujetar tubos no
Altura total H 64 mm
Longitud del cuerpo de base a 288 mm
Anchura de las mordazas A 100 mm
Altura de mordazas h 30 mm
Mordazas intercambiables no
Con perforación sí
Mordazas pendulares sí
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Peso 4,8 kg
Material fundición
Superficie rectificado/a; templado
Precisión 0,2 mm
Tipo de producto Mordaza manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 365045 100
EAN / GTIN 4045197771025
Número del fabricante 365045 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Modelo sólido y manejable.
  • Bocas templadas y rectificadas.
  • Longitud total invariable (¡husillo hundido en el mango!).
  • Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.
  • Boca móvil, guiada lateralmente.
  • Boca de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.

Longitud total invariable (husillo hundido en el mango).

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo de fundición.

Precisión:

Dentro de 0,20 mm.