BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM 100 mm

Artikelnummer: 365045 100
op aanvraag
Op voorraad
542 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 100 mm
Spanbereik b 87 mm
Bekhoogte C 30 mm
Lengte basisdeel a 288 mm
Totale hoogte c 64 mm
Gewicht 4,8 kg
Producttype Boormachine-handmachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 365045 100
EAN/GTIN 4045197771025

Omschrijving

Uitvoering:

  • Solide en handzame uitvoering.
  • Bekken gehard en geslepen.
  • Totale lengte blijft gelijk (spindel verzonken in de handgreep!)
  • Universele bevestigingsmogelijkheden door spiebanen.
  • Beweegbare bek, aan de zijkant geleid.
  • Vaste spanbek met drie verticale prisma’s en één horizontaal prisma.

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

Lichaam van gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,20 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen