Szczęki miękkie, szerokość szczęk b: 120Amm

Nr art.: 363324 120A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    155,89 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    129,92 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 120 mm
maksymalna siła zaciskająca 15 kN
wysokość szczęk h 28 mm
długość szczęk l 39 mm
l2 44 mm
masa 0,4 kg
materiał Aluminium
Pasujące do kodu barwnego HOLEX ZS 75
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Numer producenta 363324 120A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Miękkie szczęki do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.