{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 120 mm | |
maksimalna sila stezanja | 15 kN | |
Visina čeljusti h | 28 mm | |
Duljina čeljusti l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Težina | 0,4 kg | |
Materijal | aluminij | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 |