Szczęki miękkie, szerokość szczęk b: 120Amm

Nr art.: 363324 120A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    166,01 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    138,37 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 120 mm
Wysokość szczęk H 28 mm
Długość szczęk L 39 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Maks. siła mocowania 15 kN
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał aluminium
Powierzchnia czernione
Masa 0,4 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Numer producenta 363324 120A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Miękkie szczęki do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.