Szczęki nasadowe, system LANG, szerokość szczęk b: 120mm

Nr art.: 363316 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    651,62 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    543,04 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Aufsatzbacke System LANG
Szerokość szczęk B 120 mm
Wysokość szczęk H 49 mm
Długość szczęk L 54 mm
Do szerokości imadła 120 mm
Powierzchnia mocowania System uchwytów ząbkowanych DŁUGI
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Redukcja szerokości szczęk nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami nie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Masa 1,3 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363316 120
EAN / GTIN 4067263102847
Numer producenta 363316 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba, ponieważ ząbkowany uchwyt należy do systemu LANG.