Imadła centrujące, szerokość: 120Amm

Nr art.: 363300 120A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    3 480,34 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    2 900,29 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Długość korpusu a 180 mm
Szerokość korpusu B 120 mm
Wysokość korpusu c 59 mm
Szerokość szczęk A 120 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania 28 kN
Maksymalny moment obrotowy 100 Nm
Z otworem tak
Wymiar 80
Z gwintem tak
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
Masa 7,6 kg
Powierzchnia Azotowane plazmowo; Powierzchnia precyzyjnie frezowana
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363300 120A
EAN / GTIN 4067263101116
Numer producenta 363300 120A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.
  • Całkowicie azotowane plazmowo z precyzyjnie frezowaną powierzchnią dolną.
  • Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
  • Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.
W tym adapter do GARANT ZeroClamp o wymiarze 80 mm.
Z 4 sworzniami mocującymi ZeroClamp.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363310363324.

W dostawie:

Korpus podstawy, wrzeciono, nakrętki wrzeciona i cztery sworznie mocujące odpowiednie do konsoli automatycznej nr 360164 XP80Z.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka 6-kątna nr 642229 13, stacja montażowa nr 358595 80.

Wskazówka:

Nadaje się do systemu automatyki GARANT TurnTable w połączeniu z / do konsoli automatycznej nr 360164 XP80Z. Pasujące szczęki nasadowe nr 363310363324 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej. Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów. Możliwość dopasowania do geometrii obrabianego detalu dzięki różnymi wersjom oraz szczękom nasadzanym. Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
Nie stosować imadła centrującego do obróbki tokarskiej. Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji. Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji. Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.