Strediaci zverák 120A

Č. pol.: 363300 120A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Hmotnosť 7,6 kg
L 180 mm
B 120 mm
Výška H 59 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 80 mm
maximálny uťahovací moment 100 Nm
maximálna upínacia sila 28 kN
Farebný kód HOLEX ZS 120
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363300 120A
EAN/GTIN 4067263101116

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne plazmovo nitridovaná a jemne vyfrézovaná spodná strana.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponetov.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (iba č. 363300 75) pomocou medziplatne.
  • Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
Vrátane prispôsobenia GARANT ZeroClamp s rozstupom 80 mm.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363310363324.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena a čtyři upínací šrouby vhodné pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 80.

Poznámka:

Vhodný pro automatizační systém GARANT TurnTable v kombinaci s / pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z. Vhodné nástavbové čelisti č.363310363324 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo