{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit; VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 80 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 111 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Długość całkowita L | 191 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) |
| Numer artykułu | 36329 | |
| EAN / GTIN | 4010995363291 | |
| Numer producenta | 36329 | |
| Numer L | L60070 2109 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |