Tournevis SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm

Réf.: 36329
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit; VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 1 000
Tension d’essai maximale 1 000
Longueur lame 80 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 111 mm
Particularité, pour vis à profil mixte fente/Pozidriv (vis mixtes) pointe trempée
Diamètre de lame 30 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface trempage
Norme DIN EN 60900
Longueur totale L 191 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à profil mixte fente/Pozidriv (vis mixtes)

Identification et classification

Référence article 36329
EAN / GTIN 4010995363291
Réf. fabricant 36329
Article hors catalogue L60070 2109
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • contrôlée VDE et GS
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 191 mm
  • Longueur lame visible (mm): 80 mm
  • avec pile / accumulateur: Non