Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wysokość konsoli, wysokość h: 60

Nr art.: 363188 60

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość h Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wys. całkowita H
60 mm
Z otworem
tak
Liczba otworów
4 szt.
Wymiar
200
Z gwintem
tak
Rozmiar gwintu M
M12
Wersja
mechanicznie
Rodzaj produktu
Imadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299
Numer producenta 363188 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworami na sworznie mocujące nr 360025 18M16. Alternatywne mocowanie za pomocą śruby M12 w rowku teowym. Układ otworów mocujących do systemu mocowania ZeroClamp w punkcie zerowym GARANT (rozmiar 200 mm).

Zastosowanie:

Możliwe centralne przekazywanie powietrza przez środek stołu lub 4-kanałowe gniazda mocujące.

Pasuje do:

Konsola automatyczna nr 363185 i nr 363186.