Łapki zaciskowe, typ: 80

Nr art.: 363081 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric; Xtric 50
szerokość B 40 mm
wysokość H 12 mm
długość L 45 mm
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Rodzaj produktu Łapki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Numer producenta 363081 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Xtric 50 i 80, nr 359400 1 i nr 363300.