Spaustukas, Tipas: 80

Prekės Nr.: 363081 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric; Xtric; Xtric 50
Plotis B 40 mm
Aukštis H 12 mm
Ilgis I 45 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Gamintojo numeris 363081 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Xtric 50 ir 80, Nr. 359400 1 ir Nr. 363300.