Mordaza flexible móvil, Tipo: 125

Número de artículo: 363051 125
Nuevo producto
Establecer precio 2 unidades (649,94 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Flexible Pinbacke beweglich, Typ: 125
Anchura de las mordazas B 125 mm
Altura de mordazas H 38 mm
Long. de mord. L 83 mm
Función Pendular
Ángulo del péndulo 15 grados
Tipo de fijación Atornillar
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie pavonado
Peso 2,11 kg
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 363051 125
EAN / GTIN 4069515065320
Número del fabricante 363051 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordaza de fijación recubierta y templada, con y sin soporte pendular. Se pueden adquirir por separado como “side A” o “side B”
Ideal para aplicaciones en las que se deben evitar marcas de tensión, p. ej., en superficies sensibles o piezas visibles. El soporte oscilante integrado puede moverse libremente 15°, lo que garantiza una compensación óptima de la tolerancia en superficies de apoyo irregulares. La carrera de los pernos es de ± 7,5 mm y permite una adaptación flexible a diferentes contornos de piezas.

Aplicación:

Disponibles por separado como recambio para los pares de mordazas intercambiables con pasador:
n.º 363050 125/16 (side A) n.º 36 050 125/18 (side B) n.º 363051 125/16 (side A) n.º 363051 125/18 (side B). Las mordazas intercambiables con pasador deben utilizarse siempre como un conjunto (formado por “side A” y “side B”).

Idóneo para:

Mordazas intercambiables con pasador n.º 363050 125 y n.º 363051- 125.

Volumen de suministro:

1 mordaza intercambiable con pasador.

Nota:

Dependiendo del sistema de sujeción utilizado, es imprescindible respetar los pares de apriete máximos permitidos. Los datos sobre el par de apriete indicados en la mordaza se aplican exclusivamente al tensor autocentrante XTRIC 125.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Diseñado para su uso fijo en máquinas herramientas en entornos industriales interiores.
  • Utilizar solo si se encuentra en perfectas condiciones y es seguro.
  • Utilizar únicamente si el sistema está correctamente montado y si los dispositivos de seguridad y los dispositivos de protección de la máquina están en condiciones de funcionamiento.
  • Utilizar solo en interiores.
  • Para su uso con tornillos de banco Xpent (tipo 1s, 1 2) y X-TRIC (con o sin función oscilante).

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones no autorizadas.
  • No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.
  • No operar fuera de los parámetros de funcionamiento.
  • Evitar sujetar piezas de trabajo con salientes muy largos.
  • Funcionamiento en estado desacoplado (el lado A y el lado B no están conectados).
  • Uso sin soporte en Z.
  • Pasadores inactivos, no bloqueados: las fuerzas de sujeción se transmiten a la carcasa; la pieza de trabajo no queda sujeta correctamente.
  • Apretar sin respetar el par de apriete prescrito.