Szczęki nasadzane Standard, dla typu: 125

Nr art.: 363010 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 125 mm
Wysokość szczęk H 38 mm
Długość szczęk L 66 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Powierzchnia mocowania Uchwyt ząbkowany; Wersja gładka
Z drążkiem prowadzącym nie
Redukcja szerokości szczęk nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wtykanie
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Masa 1,35 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363010 125
EAN / GTIN 4062406221324
Numer producenta 363010 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.