Rátétpofa, standard, Típus: 125

Cikkszám: 363010 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

b1 125 mm
Pofamagasság h 38 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 18 mm
Pofahossz l 66 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 1,35 kg
Hozzávaló színkód Xtric 125
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363010 125
EAN / GTIN 4062406221324
Gyártó száma 363010 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek