Standartinė viršutinė lūpa, Tipui: 125

Prekės Nr.: 363010 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

b1 125 mm
Žiaunų aukštis h 38 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 18 mm
Žiaunų ilgis l 66 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 1,35 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 125
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363010 125
EAN / GTIN 4062406221324
Gamintojo numeris 363010 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.