Łożyska wrzecionowe, kompletne 125/270

Nr art.: 363008 125/270
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5 mm; 13 mm
pasują do typu 125M; 125MP
Pasujące do kodu barwnego Xtric 125
Rodzaj produktu Łożysko wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363008 125/270
EAN / GTIN 4062406221317

Opis

Wykonanie:

  • Możliwość zamocowania dwóch detali.
  • Kompensacja długości wrzeciona wynosząca 4 mm do mocowania obrabianych elementów o różnych rozmiarach.
  • Łatwy montaż i demontaż.

Pasuje do:

Szczęki środkowe nr 363040, 363042, 363044 dostępne oddzielnie.

W dostawie:

Łożysko wrzecionowe, wrzeciono z kompensacją długości.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki 6-kątne nr 627424 rozm. 3 i rozm. 5.

Wskazówka:

Nie można używać w rozm. 50 do Xtric typu XS i XSP!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka