Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Imadło Basic, szerokość szczęk A: 125mm

Nr art.: 362350 125

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362350 125
EAN / GTIN 4250364400046
Numer producenta 6921188000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  •  z obu stron gwint ogranicznika detalu (nr 362650) w szczęce stałej, a z jednej strony w części dolnej 
  • zintegrowany system szybkiej wymiany nakładek profil. 
  • nowy, pewny i szybki wybór zakresu mocowania od góry
  • otwory mocujące znajdują się w miękkim obszarze środkowym, co umożliwia wykonanie dodatkowych otworów 
  • płaski korpus stal. szlifowany ze wszystkich stron i hartowany.

Zastosowanie:

  • W celu zagwarantowania powtarzalnej siły mocowania, zaleca się stosowanie kluczy dynamometrycznych.
  • do uniwersalnego zastosowania na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych CNC
  • wrzeciono bezpośr. do moc. obrabianych przedmiotów 
  • wąskie pola tolerancji wysokości powierzchni przylegania umożliwiają efektywne stosowanie kilku imadeł

nowoczesny system szybkiej wymiany nakładek profilowanych pozwala na szybkie przezbrajanie i dużą wszechstronność bez konieczności stosowania narzędzi.

W dostawie:

1 para wysokich profili schodkowych nr 361950, 1 nasadka klucza nasadowego, 1 klucz trzpieniowy, 2 śruby mocujące M12 (3 sztuki szczęk o szerokości 160).

Wyp. dodatkowe:

  • Profile schodkowe nr 361960.
  • Odpowiedni klucz dynamometryczny, patrz nr 656050 rozm. 120.
  • Pasująca nasadka 6-kątna, zob. nr 642230 rozm. 19.

Wskazówka:

Do automatycznego mocowania dostępny jest montowany samodzielnie hydrauliczny zestaw przezbrajający, odpowiedni do wszystkich imadeł typu „basic“. Doradztwo oraz dostawę zapewnia producent.