Ausführung:
- Beidseitig Gewinde für Werkstückanschlag (Nr. 362650) in Fixbacke und einseitig im Unterteil.
- Integriertes Auflageleisten-Schnellwechselsystem.
- Neuartige, sichere und schnelle Spannbereichvorwahl von oben.
- Befestigungsbohrungen im weichen Mittelbereich, somit sind zusätzliche Bohrungen möglich.
- Flacher Grundkörper aus Stahl allseitig geschliffen und gehärtet.
Verwendung:
- Um eine reproduzierbare Spannkraft zu gewährleisten, wird das Verwenden eines Drehmomentschlüssels empfohlen.
- Für universellen Einsatz auf konventionellen und CNC gesteuerten Werkzeugmaschinen.
- Direktspindel zum Spannen von Werkstücken.
- Durch eng tolerierte Auflagenhöhe wird rationelles Arbeiten mit mehreren Spannern ermöglicht.
- Kürzeste Umrüstzeiten und hohe Flexibilität sind durch ein neuartiges Auflageleisten-Schnellwechselsystem ohne Einsatz von Werkzeug möglich.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Paar hohe Stufenleisten Nr.
361950, 1 Steckschlüssel-Einsatz, 1 Stiftschlüssel, 2 Befestigungsschrauben M12 (3 Stück Backenbreite 160).
Sonderzubehör:
- Stufenleisten Nr. 361960.
- Passender Drehmomentschlüssel, siehe Nr. 656050 Gr. 120.
- Passender 6-kant-Einsatz, siehe Nr. 642230 Gr.19.
Hinweis:
Für automatisierte Spannung ist ein hydraulisches Umrüstkit zur einfachen Selbstmontage für alle basic-Typen erhältlich. Beratung und Lieferung erfolgt direkt über den Hersteller.