Kamienie do imadeł (para), wymiar rowka teowego B/rowek pasowany: 12/16mm

Nr art.: 362160 12/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka teowego B/rowek pasowany (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar rowka teowego B 12 mm
rowek pasowany 16 mm
szerokość mniejsza A 16 mm
szerokość całkowita B 12 mm
wysokość całkowita C 10 mm
długość całkowita D 25 mm
Pasujące do kodu barwnego Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Numer producenta 2.29.71000 - 12/16
Producent/osoba odpowiedzialna GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Klasa dokładności:

Wymiar B o tolerancji h6.