Kamienie do imadeł (para) 18/16 mm

Nr art.: 362160 18/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar rowka teowego B 18 mm
rowek pasowany 16 mm
szerokość mniejsza A 16 mm
szerokość całkowita B 18 mm
wysokość całkowita C 10 mm
długość całkowita D 25 mm
Pasujące do kodu barwnego Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Numer producenta 2.29.71000 - 18/16

Opis

Klasa dokładności:

Wymiar B o tolerancji h6.