T-groef-pasblok, paar, T-groefmaat B / pasgroef: 12/16mm

Artikelnummer: 362160 12/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

T-groefmaat B / pasgroef (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

T-groefmaat B 12 mm
Pasgroef 16 mm
smalle breedte A 16 mm
Totale breedte B 12 mm
Totale hoogte C 10 mm
Totale lengte D 25 mm
Geschikt voor kleurcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulair HOLEX 125; Modulair HOLEX 150
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362160 12/16
EAN/GTIN 2050001672599
Nummer fabrikant 2.29.71000 - 12/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Omschrijving

Nauwkeurigheid:

maat B = passing h6.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan