Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płyta obrotowa, do szczęk o szerokości: 160mm

Nr art.: 362015 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 325 mm
Głębokość 295 mm
Grubość 32 mm
Rodzaj produktu Talerz obrotowy
Masa 18,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362015 160
EAN / GTIN 4045197315458
Numer producenta 362015 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Płyta obrotowa z rowkami podłużnymi do dokładnego i szybkiego ustawiania imadła.
  • na skali płyty obrotowej 360 czytelnych kresek podziałki (4×90°). Proste mocowanie do stołu obrabiarki dzięki rowkom do mocowania.

Pasuje do:

imadeł HD nr 362010.