• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Base pivotante, Pour largeur mors: 160mm

Réf.: 362015 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 325 mm
Profondeur 295 mm
Epaisseur 32 mm
Type de produit plateau tournant
Poids 18,4 kg

Identification et classification

Référence article 362015 160
EAN / GTIN 4045197315458
Réf. fabricant 362015 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Base tournante avec rainures longitudinales pour un positionnement rapide et précis de l'étau.
  • 360 traits de graduation (4×90°) très lisibles sur le vernier de la base tournante. Fixation aisée sur la table de la machine-outil grâce aux fentes de serrage.

Adapté(s) pour:

Etaux haute pression 362010.