Pasisukanti užspaudimo lūpa paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361660 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 124,4 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Žiaunų ilgis l 84 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Gamintojo numeris 6921684020042
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Paslankios žiaunos; viena pusė rantyta.

Paskirtis:

  • Nelygių ruošinių užspaudimui.
  • Atraminių plokštelių tvirtinimui Nr. 361950; 361960; 361970.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC8, Garant-NC, titanas.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.