Uniwersalna szczęka szybkowymienna, szerokość szczęk b: 125mm

Nr art.: 361275 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 125 mm
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361275 125
EAN / GTIN 4250364404082
Numer producenta 6921864001031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • Szczęka ze stali hartowanej.
  • Mocowanie surowych i wstępnie obrobionych części (równoległych, okrągłych oraz o nieregularnym kształcie) – również z chwytaniem i dociskaniem.

Cecha szcz.:

  • Możliwość stosowania jako szczęki schodkowej, szczęki kształtowej (obróconej do części okrągłych) oraz ze wstępnie przykręcaną listwą Gripp do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Można stosować wszystkie wkładki mocujące z serii Titan 2 (z wyjątkiem wkładek mocujących okrągłych h5.5).

Pasuje do:

TeleSense nr 361270.

Wyp. dodatkowe:

Listwa Gripp nr 361280.

Wskazówka:

Można stosować wszystkie wkładki mocujące z serii Titan 2 (z wyjątkiem wkładek mocujących okrągłych h5.5).