Univerzalna vilica za brzu izmjenu, širina čeljusti b: 125mm

Artikl br.: 361275 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 125 mm
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361275 125
EAN / GTIN 4250364404082
Broj proizvođača 6921864001031
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

  • Vilica od kaljenog čelika.
  • Stezanje sirovih i prethodno obrađenih dijelova (paralelno, okruglo i neoblikovano), uz grip i bočno stezanje.

Oznaka:

  • Može se koristiti kao stupnjevana čeljust, oblikovana čeljust (tokarena za okrugle dijelove) i s prethodno pričvršćenom grip lajsnom za stezanje obradaka.
  • Može se koristiti svaki Grip umetak iz serije Titan 2 (osim okruglog Grip umetka približno h5,5).

Odgovara:

TeleSense br. 361270.

Dodatni pribor:

Grip lajsna br. 361280.

Napomena:

Može se koristiti svaki Grip umetak iz serije Titan 2 (osim okruglog Grip umetka približno h5,5).