Imadła 5-osiowe TeleCentric, Typ: 125

Nr art.: 361255 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TeleCentric
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
zakres mocowania S1 44 mm - 165 mm
zakres mocowania S2 106 mm - 227 mm
długość L 398 mm
wysokość korpusu c 178,9 mm
szerokość B 125 mm
szerokość rowka n H7 20 mm
wysokość h 27,1 mm
maks. siła mocująca do 40 kN
maksymalny moment obrotowy 60 Nm
masa 35 kg
rozwartości kluczy 14 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361255 125
EAN / GTIN 4250364404495
Numer producenta 6921558000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • nadają się optymalnie do zastosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych
  • możliwość mocowania konwencjonalnego i za pomocą wkładek
  • wrzeciono teleskopowe, kontur zakłócający pozostaje bez zmian
  • centryczne, łatwe programowanie bez przesunięcia punktu zerowego
  • dostęp do obrabianego przedmiotu niezależny od rozstawu
  • kształt symetryczny = obrabiany przedmiot pozostaje zamocowany osiowo i równoległy naddatek materiału jest symetrycznie rozdzielony
  • wymiana szczęk bez użycia narzędzi w ciągu 10 s / parę szczęk dzięki zastosowaniu szybkozłącza
  • stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o małym zakresie konserwacji
  • standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 dla wymiaru 200 systemu mocowania w punkcie zerowym
  • skala pierścieniowa do dokładnej regulacji centrycznego położenia
  • siła mocowania 30 kN przy liniowym momencie obrotowym 45 Nm.

W dostawie:

Korba ręczna, Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643330 rozm. 14, szczęki nasadowe nr 361258361264, łapy mocujące nr 360750, rozm. 125/160, zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530, sworznie mocujące nr 360025, rozm. 25M10 lub 25M10/138.
Szczęki nasadowe nr 361258 125 i 361260 125, dodatkowe wyposażenie specjalne na zamówienie.