{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres mocowania, 1 | 12 mm | |
| Min. zakres mocowania, 2 | 62 mm | |
| Maks. zakres mocowania, 1 | 166 mm | |
| Maks. zakres mocowania, 2 | 199 mm | |
| Seria | TeleCentric | |
| Oznaczenie producenta | TeleCentric 100 | |
| Zakres mocowania | 1; 2 | |
| Długość korpusu a | 351 mm | |
| Szerokość korpusu B | 94 mm | |
| Wysokość korpusu c | 168,9 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Szerokość rowków mocujących | 20 mm | |
| Wybór siły mocowania | maksymalna siła zaciskająca; Przy 45 Nm | |
| Siła mocowania | 30 kN; 30 kN | |
| Maksymalny moment obrotowy | 45 Nm | |
| Z otworem | tak | |
| Średnica otworu D | 25 mm | |
| Wymiar | 200 | |
| Z gwintem | tak | |
| Rozmiar gwintu M | M10 | |
| Z rozwartością | tak | |
| Rozwartość klucza SW | 14 mm | |
| Wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
| Masa | 24,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
| Numer artykułu | 361255 100 | |
| EAN / GTIN | 4250364404617 | |
| Numer producenta | 6921568000055 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |