Szczęka 64 mm do T-Rex, stała, dla typu: 125

Nr art.: 361220 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 116 mm
szerokość b1 64 mm
wysokość szczęk h 45 mm
wysokość h2 14 mm
długość szczęk l 67 mm
n1 37 mm
zakres mocowania S1 21-68 mm
zakres mocowania S2 66-138 mm
zakres mocowania S3 131-209 mm
Pasujące do kodu barwnego T-Rex
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Numer producenta 6921884040140
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania małych i średnich przedmiotów. Mocowanie rur za pomocą dwóch nastawnych wkładek. Gładkie powierzchnie mocujące do zamocowania przedmiotów wstępnie obrobionych.

Pasuje do:

Szczęk stałych dla T-Rex nr 3612021202.