{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip | 125 | |
| Širina čeljusti b | 165 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| Visina čeljusti h | 20 mm | |
| Duljina čeljusti l | 61 mm | |
| Stezni raspon maksimalni okruglo | 160 mm | |
| Stezni raspon minimalni okruglo | 100 mm | |
| Stezni raspon maksimalni četverokut | 152 mm | |
| Stezni raspon minimalni četverokut | 0 mm | |
| odgovaraju kodu boja | T-Rex | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361208 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401937 | |
| Broj proizvođača | 6921884005242 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |