{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min. | 100 mm; 0 mm | |
| Rozsah upnutí max. | 160 mm; 152 mm | |
| Šířka čelisti B | 165 mm | |
| Výška čelistí H | 20 mm | |
| Délka čelisti L | 61 mm | |
| Pro šířku svěráku | 125 mm | |
| Upínací plocha | Hladké | |
| Vhodné pro vyměnitelné vložky | ano | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | čelisti pro strojní svěrák | |
| Povrch | černěné | |
| Obsah | Ks | |
| Rozměrový systém | Metrické | |
| Rozsah upnutí | 1; 2 |
| Katalogové číslo | 361208 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401937 | |
| Číslo výrobce | 6921884005242 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |