Čeljustni nastavki, standardni 100C

Št. art.: 361125 100C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 45 mm
Višina h1 25 mm
Dolžina čeljusti l 68,5 mm
Dolžina l1 12 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361125 100C
EAN/GTIN 4045197849069

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.
Komfortna izvedba, različica z manjšo širino.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140361149.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.