Oprawka zaciskowa z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do dodatnich, rombowych płytek wymiennych 80° do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3606736
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3606736
EAN / GTIN 7291075322859
Numer producenta 3606736
Numer L L23990 936

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 4″, długość głowicy (LH): 0,9 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 4 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,63 cale
  • Długość głowy (LH): 0,9 cale
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 3/8 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CC.. 3
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 5/8 cala
  • Szerokość trzonka (B): 5/8 cala