PCLCL 10-3S-JHP Vpenjalno držalo za orodje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 80°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3606736
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3606736
EAN/GTIN 7291075322859
Številka proizvajalca 3606736
L-število L23990 936

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 0,9″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Dolžina glave (levo): 0,9″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): KP.. 3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″