Uchwyt mocujący z kątem natarcia 45° i mocowaniem dźwigniowym do toczenia wzdłużnego i czołowego dla ujemnych, kwadratowych płytek wymiennych

Nr art.: 3603456
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603456
EAN / GTIN 7291075254907
Numer producenta 3603456
Numer L L23990 1033

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 4-1/2″, długość głowicy (LH): 1″, długość całkowita (OAL): 4-3/4″

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 4-1/2″
  • Szerokość robocza (WF): 1 cale
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 3/8 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SNMG 33
  • Długość całkowita (OAL): 4-3/4″
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): -5,5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -5,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala