PSSNR 12-3 Herramientas a 45º con Fijación por Palanca que Montan Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

Número de artículo: 3603456
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3603456
EAN / GTIN 7291075254907
Número del fabricante 3603456
Número L L23990 1033

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″ ,Longitud total (OAL) 4-3/4″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SNMG 33
  • Longitud total (OAL): 4-3/4″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -5.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -5.5 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″