Oprawka zaciskowa z dźwignią przełączającą i gniazdem na płytkę w kształcie jaskółczego ogona do dwustronnych, kwadratowych płytek wymiennych

Nr art.: 3603285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3603285
EAN / GTIN 7291075321364
Numer producenta 3603285
Numer L L23990 637

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 250 mm, długość głowicy (LH): 39,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF) 250 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21 mm
  • Długość głowicy (LH) 39,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMG 1906
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -8,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 40 mm
  • Szerokość trzonka (B) 40 mm