PSDON 4040S-19-IQ Spænder med vippespænde og svalehaleagtigt pladesæde til dobbeltsidede, firkantede platter

Art.-nr.: 3603285
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3603285
EAN/GTIN 7291075321364
Producentnummer 3603285
L-nummer L23990 637

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 39,5 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21 mm
  • Hovedlængde (LH) 39,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMG 1906
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8,5 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm