Oprawka zaciskowa z dźwignią przełączającą i gniazdem na płytki w kształcie jaskółczego ogona do dwustronnych, kwadratowych płytek wymiennych SOMG

Nr art.: 3603279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603279
EAN / GTIN 7291075321289
Numer producenta 3603279
Numer L L23990 622

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 38 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 27 mm
  • Długość głowicy (LH) 38 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMG 1906
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -4,7 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -7,5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm