PSBOL 3232P-19-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique SOMG Double-Sided Square Inserts

Réf.: 3603279
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3603279
EAN / GTIN 7291075321289
Réf. fabricant 3603279
Article hors catalogue L23990 622

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 38 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Longueur tête (LH) 38 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMG 1906
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -4.7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -7.5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm